Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur0.20 oz
- Remplissage de l’écart0.02 po
- Taille de l’emballage6 ml
- Résistance au cisaillement3335 psi
Détails
- ApplicationPour la réparation de pièces de machinerie usées
- CouleurArgent
- Temps de durcissement24 h
- Séchage complet24 heures
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisTube
- Apprêt7088(TM)(2VRL9), apprêt N(TM) (4KL21), ou apprêt T(TM) (3HV17)
- Formulaire de produitColler
- SérieComposés de retenue
- Normes respectéesHomologué par l’ACIA
- TypeRigide, couple élevé
Aperçu
- Adhésif/scellant crémeux et non courant
- Répare les pièces usées de la machine
- Restaure l’ajustement correct aux ensembles d’accouplement
- Comble les écarts jusqu’à 0.020 po de clairance diamétrale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation