Motion
16548
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.654 in Shaft Dia., 2.283 in OD, 0.276 in Overall Width, HMA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01231222
N° MFR16548
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.654 in Shaft Dia., 2.283 in OD, 0.276 in Overall Width, HMA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01231222
N° MFR16548

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.283 po
  • Largeur totale
    0.276 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.654 po
  • Poids
    0.04 lb

Details

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMA1
  • Type de conception
    HMA1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.

Aperçu

Description du fabricant
16548 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Sans charge de ressort
  • Lèvre unique avec joint d’étanchéité à lèvre auxiliaire anti-saleté/poussière (« Lèvre double »).