Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
Détails
- Déplacement9.5 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée9T 5/8 cannelures
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Emplacement du portPorts latéraux
- Type de portSimple
- Série26