Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.375 po
- Largeur totale0.313 po
- Diamètre de l’arbre1.875 po
- Poids0.27 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionBoîtier en métal, une lèvre, à ressort
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception J2
- Type de conceptionJ2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311020794
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueSont généralement appelés types de boulonnage.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Lèvre unique
- Rempli de ressort
- Le printemps fait face vers l’intérieur
- Enfoncer (assemblé) dans la bride boulonnée.