Motion
70232
Mèche à outil monopoint - 1/32 po de nez, 4 po de diamètre extérieur, coupe à gauche
N° D’ARTICLE MI01233218
N° MFR70232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à outil monopoint - 1/32 po de nez, 4 po de diamètre extérieur, coupe à gauche
N° D’ARTICLE MI01233218
N° MFR70232
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    0 °
  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Hauteur de la tige
    5/8 po
  • Largeur de tige
    5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    AL-10
  • Qualité du matériel
    883
  • Série
    4110
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Code de style de mèche d'outil
    AL
  • Type de mèche d’outil
    Rotation

Aperçu

Description du fabricant
70232 4110 S PT AL-10 883 MS-2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif