Motion
L0706-061
COMP. D’AIR HUILE AC-2, 1⁄4 TABLEAU
N° D’ARTICLE MI01235658
N° MFRL0706-061
Price$932.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMP. D’AIR HUILE AC-2, 1⁄4 TABLEAU
N° D’ARTICLE MI01235658
N° MFRL0706-061
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
Price$932.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Details

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les compresseurs d’air, les systèmes hydrauliques et les systèmes de recirculation
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Keg
  • Caractéristiques et avantages
    •Protection anti-usure exceptionnelle •Points d’aniline élevés pour des caractéristiques d’enflure contrôlée du joint •Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
  • Point d’éclair
    260°C/500°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215470600
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -26°C/-15°F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215470600
  • Viscosité
    74
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
HUILE AC-2 16 GAL
  • Protection anti-usure exceptionnelle
  • Points anilins élevés pour des caractéristiques de gonflement contrôlé des joints
  • Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif