Motion
HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR AC-2A SEAU 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2A 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air de série AC - 5 gal, seau, qualité ISO 100 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI01236251
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-2A 5GAL PAIL
Prix267.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-2A 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air de série AC - 5 gal, seau, qualité ISO 100 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI01236251
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-2A 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix267.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les compresseurs d’air, les systèmes hydrauliques et les systèmes de recirculation
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Protection anti-usure exceptionnelle •Points d’aniline élevés pour des caractéristiques d’enflure contrôlée du joint •Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
  • Point d’éclair
    263°C/505 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215570706
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215570706
  • Viscosité
    94
  • Indice de viscosité
    101

Aperçu

Description du fabricant
AC-2A HUILE SEAU DE 5 GAL
  • Protection anti-usure exceptionnelle
  • Points anilins élevés pour des caractéristiques de gonflement contrôlé des joints
  • Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion