Motion
DPK SN 200 TOM

REXNORD INC
DPK SN 200 TOM

Thomas® Paquet de disques d’accouplement de disque - 200 lb, Côté plat, Acier, 5.44 po DE
N° D’ARTICLE MI01241925
N° MFRDPK SN 200 TOM
Prix341.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
DPK SN 200 TOM

Thomas® Paquet de disques d’accouplement de disque - 200 lb, Côté plat, Acier, 5.44 po DE
N° D’ARTICLE MI01241925
N° MFRDPK SN 200 TOM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix341.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    5.44 po
  • Code de taille de raccord
    200
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du disque
    Acier
  • Forme du disque
    Côté plat
  • Numéro de catalogue du fabricant
    610664
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    SN
  • Capacité de couple
    25 pi-lb
  • CUP_NON
    698210008819

Aperçu

Description du fabricant
610664 DPK SN 200 TOM