Motion
HUILE MOTEUR GPO TAMBOUR SAE 10W-30

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 10W-30 DRUM

Huile moteur série GPO - Baril, 55 gal, 68 grade ISO, 10W-30 grade SAE
N° D’ARTICLE MI01250858
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 10W-30 DRUM
Prix3,107.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 10W-30 DRUM

Huile moteur série GPO - Baril, 55 gal, 68 grade ISO, 10W-30 grade SAE
N° D’ARTICLE MI01250858
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 10W-30 DRUM
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
Votre prix3,107.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10W-30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Moteurs diesel à quatre temps
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Protège contre la rouille et la corrosion des roulements •Bonne résistance à la mousse et à l’aération •Protège contre la formation de boues et de vernis
  • Point d’éclair
    227°C/441 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215475414
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -45°C/-49 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215475414
  • Viscosité
    80
  • Indice de viscosité
    146

Aperçu

Description du fabricant
SUPER GPO 10W-30 55 GAL
  • Protège contre la rouille et la corrosion des roulements
  • Bonne résistance à la mousse et à l’aération
  • Protège contre la formation de boue et de vernis