Motion
L0761-061
Huile hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 46 , de qualité SAE 20 , 16 gal (É.-U.), Keg
N° D’ARTICLE MI01252227
N° MFRL0761-061
Prix811.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 46 , de qualité SAE 20 , 16 gal (É.-U.), Keg
N° D’ARTICLE MI01252227
N° MFRL0761-061
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
Prix811.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    Multifonctionnel pour les applications hydrauliques, les compresseurs d’air, les turbines, les carters d’engrenages et la lubrification générale
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Keg
  • Caractéristiques et avantages
    •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large•Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées•Propriétés de suppression de la mousse
  • Point d’incendie
    263°C/505°F
  • Point d’éclair
    243°C/470°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30°F
  • Plage de température
    0 à +240 °F
  • Viscosité
    42
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
L0761-061 HUILE HYD HO-1 1/4DRUM
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse