Motion
HUILE HYDRAULIQUE HO-1 DRUM

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-1 DRUM

HUILE HYDRAULIQUE HO-1, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01252229
N° MFRHYDRAULIC OIL HO-1 DRUM
Prix2,421.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HYDRAULIC OIL HO-1 DRUM

HUILE HYDRAULIQUE HO-1, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01252229
N° MFRHYDRAULIC OIL HO-1 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,421.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    1
  • Application
    Multifonctionnel pour les applications hydrauliques, les compresseurs d’air, les turbines, les carters d’engrenages et la lubrification générale
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables dans une plage de températures de fonctionnement plus large •Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées •Propriétés de suppression de la mousse
  • Point d’incendie
    263°C/505°F
  • Point d’éclair
    243°C/470 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Plage de température
    0 à +240 °F
  • Viscosité
    42
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
L0761-062 HUILE HYD HO-1 CHEMISE
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse