Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.8800 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Code de taille de raccord60
- Concentrateur Diamètre4.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.0300 po
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Matériau du concentrateurFonte ductile
- Forme de moyeuTriangulaire
- Comprend(2) Vis de pression à 120°
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144391018
- SérieDeltaflex
- CUP_NON685144391018