Motion
6119
Double Lip Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 0.875 in OD, 0.188 in Overall Width, HMSA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01261448
N° MFR6119
Prix11.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 0.875 in OD, 0.188 in Overall Width, HMSA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01261448
N° MFR6119

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.875 po
  • Largeur totale
    0.188 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Manchons d’usure compatibles
    99062;99810
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311004183
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
6119 JOINT D’HUILE