Motion
99338
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 3.375 po, 0.375 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01262252
N° MFR99338
Prix121.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 3.375 po, 0.375 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01262252
N° MFR99338

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix121.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    3.375 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.375 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311042444
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.373 à 3.380 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311042444

Aperçu

Description du fabricant
99338 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon