Motion
1275246
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 12.750 , dia. ext. 14.250 po, largeur totale 0.688 po, conception HDS2 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01262500
N° MFR1275246
Prix722.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 12.750 , dia. ext. 14.250 po, largeur totale 0.688 po, conception HDS2 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01262500
N° MFR1275246
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
Prix722.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    14.250 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.750 po
  • Poids
    5.19 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Recouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS2
  • Type de conception
    HDS2
  • Matériau pour les lèvres
    Duralip (D) - Nitrile carboxylé
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311120340
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
1275246 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Un élément à ressort avec un gousset à ressort pour lier le ressort pour une rétention supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif