Motion
1015G HUB FLEX 1.4990 NON-STK

FALK
1015G FLEX HUB 1.4990 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1015, 1.499 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01262589
N° MFR1015G FLEX HUB 1.4990 NON-STK
Prix406.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1015G FLEX HUB 1.4990 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1015, 1.499 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01262589
N° MFR1015G FLEX HUB 1.4990 NON-STK
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
Prix406.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.499 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4 po
  • Code de taille de raccord
    1015
  • Diamètre du moyeu
    3.4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    6 po
  • Poids
    8.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744664
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    20790 po
  • CUP_NON
    782934004940

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1015G 1.4990 NON RIGIDE 3/8 X 3/16

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon