Motion
440X472X16

CR SEALS (SKF)
440X472X16

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 440 mm, diamètre extérieur de 472 mm, largeur totale de 16 mm, conception HS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01262686
N° MFR440X472X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
440X472X16

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 440 mm, diamètre extérieur de 472 mm, largeur totale de 16 mm, conception HS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01262686
N° MFR440X472X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    472 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    440 mm
  • Poids
    3.47 lb

Détails

  • Description de la construction
    Tout caoutchouc, joint fendu, élément unique, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS8
  • Type de conception
    HS8
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311129886
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.

Aperçu

Description du fabricant
JOINT EN NITRILE FENDU 440X472X16 HS8 R
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Corps entièrement en caoutchouc
  • Joint fendu à une lèvre
  • Rempli de ressort avec ressort protecteur
  • Connexion à ressort positive.
  • Plaque de recouvrement requise.