Motion
1950544
Nitrile Oil Seal - Solid, 19.500 in Shaft Dia., 21.500 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01262756
N° MFR1950544
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 19.500 in Shaft Dia., 21.500 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01262756
N° MFR1950544
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    21.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    19.500 po
  • Poids
    9.57 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Recouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS2
  • Type de conception
    HDS2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311132855
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
1950544 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Un élément à ressort avec un gousset à ressort pour lier le ressort pour une rétention supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon