Motion
C24
Ciseau à froid - matériau en acier allié, forme de tige hexagonale, largeur de coupe de 3/4 po, OAL de 7 po
N° D’ARTICLE MI01265038
N° MFRC24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ciseau à froid - matériau en acier allié, forme de tige hexagonale, largeur de coupe de 3/4 po, OAL de 7 po
N° D’ARTICLE MI01265038
N° MFRC24

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Largeur de tige
    5/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.76 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.19 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950134895
  • Matériel
    Acier allié
  • Forme de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    697950134895

Aperçu

Description du fabricant
C24 CISEAUX; FROID; ICD; 3/4

Vous pourriez également aimer