Motion
L0806-062
NON-DET. M.O. 20W-20, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01265110
N° MFRL0806-062
Prix3,013.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NON-DET. M.O. 20W-20, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01265110
N° MFRL0806-062
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
Prix3,013.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    20W-20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Applications de moteurs et d’huile générale nécessitant une huile non détergente
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Indice de viscosité élevé •Points d’éclair et de feu élevés •Huiles moteur extra propres
  • Point d’éclair
    232°C/450°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215480616
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -32°C/-25°F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215480616
  • Viscosité
    60
  • Indice de viscosité
    117

Aperçu

Description du fabricant
BARIL DE 55 GAL SANS SEAU D’HUILE SAE 20W-20
  • Indice de viscosité élevé
  • Points d’éclair et de feu élevés
  • Huiles moteur extra propres

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good