Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 à 3-5/8 po
- Longueur totale de l’accouplement5 po
- Code de taille de raccord1020
- Diamètre du moyeu4.14 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3 po
- Diamètre extérieur du manchon7 po
- Poids30.01 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionFlex-Rigid, rigide-Rigid
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro de catalogue du fabricant1203682
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieG
- Capacité de couple37800 po
- CUP_NON782934006821
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.