Motion
1025G HUB FLEX 2.4980 NON-STK

FALK
1025G FLEX HUB 2.4980 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1025, 2.498 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01265489
N° MFR1025G FLEX HUB 2.4980 NON-STK
Prix533.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025G FLEX HUB 2.4980 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1025, 2.498 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01265489
N° MFR1025G FLEX HUB 2.4980 NON-STK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix533.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.498 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.03 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    8.38 po
  • Poids
    28.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744684
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934005145

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1025G 2.4980 NON RIGIDE 5/8 X 5/16

Les clients ont également acheté