Motion
1030G HUB FLEX 3.1250 NON-STK

Falk (RRX)
1030G FLEX HUB 3.1250 NON-STK

Moyeu de couplage d’engrenage - 1030, 3-1/8 po, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI01266481
N° MFR1030G FLEX HUB 3.1250 NON-STK
Prix890.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
1030G FLEX HUB 3.1250 NON-STK

Moyeu de couplage d’engrenage - 1030, 3-1/8 po, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI01266481
N° MFR1030G FLEX HUB 3.1250 NON-STK
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
Prix890.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/8 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5925 po
  • Poids
    39.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744695
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934005251

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1030G 3.1250 NON RIGIDE 3/4 X 3/8