Motion
1030G HUB FLEX 3.2500 NON-STK

Falk (RRX)
1030G FLEX HUB 3.2500 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1030, 3.2475 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01266486
N° MFR1030G FLEX HUB 3.2500 NON-STK
Prix736.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
1030G FLEX HUB 3.2500 NON-STK

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1030, 3.2475 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI01266486
N° MFR1030G FLEX HUB 3.2500 NON-STK
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
Prix736.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2475 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.37 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.59 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Poids
    37.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744696
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934005268

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1030G 3.2500 NON RIGIDE 3/4 X 3/8

Vous pourriez également aimer