Motion
MOYEU 1030G , RIGIDE EXP BLT RSB

FALK
1030G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Concentrateur d’accouplement d’engrenages - 1030, 1-1/2 à 5-1/8 po, alésage brut, Flex-Rigid, Rigid-Rigid
N° D’ARTICLE MI01267298
N° MFR1030G HUB, RIGID EXP BLT RSB
Prix1,073.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Concentrateur d’accouplement d’engrenages - 1030, 1-1/2 à 5-1/8 po, alésage brut, Flex-Rigid, Rigid-Rigid
N° D’ARTICLE MI01267298
N° MFR1030G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,073.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 à 5-1/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.37 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.46 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Poids
    82.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid, rigide-Rigid
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203684
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934006845

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1030G/3GF , RIGIDE EXP BLT RSB 1203684

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon