Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage11 oz
- Poids0.84 lb
Détails
- ApplicationCollage, scellage
- Base chimiqueSilicone
- CouleurNoir
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-75 à +450 °F
- Type de colisCartouche
- CUP_NON686226811738
Aperçu
- Scellant RTV noir à usage général pour l’intérieur et l’extérieur
- Scelle, lie, répare, répare et sécurise le verre, le métal, les plastiques, le tissu, le vinyle, le décapage et les surfaces en vinyle
- Protège et répare le câblage électrique
- Peut être appliqué sur des surfaces horizontales ou verticales
- Imperméable et flexible
- Plage de température -75°F à 450°F (-59°C à 232°C)
- Résiste à l’huile, à l’eau, aux intempéries, aux vibrations et à la graisse