Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage11 oz
- Gravité spécifique1.05
Détails
- ApplicationCouvercles d’engrenage de distribution, couvercles de soupape
- Type de baseSilicone
- Base chimiqueCaoutchouc en silicone acétoxy
- CouleurRouge
- Type de contenantCartouche
- Heure du présentoir2 heures
- Point d’éclair200 °F
- Séchage complet24 heures
- Plage de température de fonctionnement-65 à +600 °F
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesConforme aux normes Mil Spec Mil-A-46106B, Type I et ANSI/NSF Standard 51
- SubstratAluminium, laiton, fer, acier, verre, plastique, pierre, bois
- CUP_NON686226814098
Aperçu
Description du fabricant
81409 NO 26 TEMPÉRATURE ÉLEVÉE SILICONE RTV
- Équipementier spécifié
- Formulé pour les applications à haute température ou pour une utilisation intensive (comme le remorquage, etc.)
- Remplace presque tous les joints coupés en fabriquant des joints « formés sur place » fiables qui résistent aux fissures, au rétrécissement et à la migration causés par le cycle thermique
- Enduit les joints précoupés pour augmenter la fiabilité
- Plage de température intermittente de -65°F à 650°F (-54°C à 343°C)
- Résiste aux fluides d’automobile et d’atelier
- Fabricant de joints 1970-1980 de première génération
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité