Motion
RN-7138
Clé à frapper - 2-3/16 po, bout carré, 6 PT, fini oxyde noir, style droit
N° D’ARTICLE MI01268363
N° MFRRN-7138
Prix175.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à frapper - 2-3/16 po, bout carré, 6 PT, fini oxyde noir, style droit
N° D’ARTICLE MI01268363
N° MFRRN-7138

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    5.15 lb
  • Taille de la clé
    2-3/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    6 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
RN7138 WR;BX;STK;STR;6P;2-3/16
  • Utilisé avec un marteau à traîneau ou à percussion
  • Souvent appelé « modèle du cou rugueux »
  • Acier allié forgé
  • Finition industrielle noire
  • Fabriqué aux États-Unis