Motion
271A
Clé à cosse - 1-1/16 po, douille décalée, conception de douille 6-Point, fini noir industriel, 10 po OAL
N° D’ARTICLE MI01271848
N° MFR271A
Price$190.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cosse - 1-1/16 po, douille décalée, conception de douille 6-Point, fini noir industriel, 10 po OAL
N° D’ARTICLE MI01271848
N° MFR271A

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$190.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.63 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Poids
    1.86 lb
  • Taille de la clé
    1-1/16 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Les clés à douille décalée sont forgées à l’aide d’une barre d’acier. Ces clés sont disponibles en tailles fractionnaires de 1⁄4 po à 1-1/4” po dans une ouverture carrée de 4 points et de 7/16” à 1-5/8” po dans une ouverture hexagonale de 6 points. Ils sont offerts dans un fini noir industriel. Ce sont des clés à douilles à usage spécial qui répondent aux besoins de certains problèmes d’obstruction.
  • Revêtement de finition
    Noir industriel
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Configuration de la clé
    6-Point
  • Type de clé
    Douille décalée

Aperçu

Description du fabricant
271A WR; SEAU; ARRÊT; 6P; 1-1/16

Les clients ont également acheté