Motion
276A
Clé à douille décalée
N° D’ARTICLE MI01271878
N° MFR276A
Prix366.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à douille décalée
N° D’ARTICLE MI01271878
N° MFR276A

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix366.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.38 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.88 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.63 po
  • Poids
    5.57 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les clés à douille décalée sont forgées à l’aide d’une barre d’acier. Ces clés sont disponibles en tailles fractionnaires de 1⁄4 po à 1-1/4” po dans une ouverture carrée de 4 points et de 7/16” à 1-5/8” po dans une ouverture hexagonale de 6 points. Ils sont offerts dans un fini noir industriel. Ce sont des clés à douilles à usage spécial qui répondent aux besoins de certains problèmes d’obstruction.
  • Revêtement de finition
    Noir industriel

Aperçu

Description du fabricant
276A WR; SEAU; ARRÊT; 6P; 1-5/8

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon