Motion
3710
Clé à fourche - 3/8 x 3/8 po / 254 x 254 mm, tête inclinée, double extrémité, matériau en acier allié, fini chromé satiné
N° D’ARTICLE MI01271910
N° MFR3710
Prix29.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à fourche - 3/8 x 3/8 po / 254 x 254 mm, tête inclinée, double extrémité, matériau en acier allié, fini chromé satiné
N° D’ARTICLE MI01271910
N° MFR3710

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.06 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.56 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.25 po
  • Taille de la clé
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °, 60 °
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Simple
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
3710 WR; ANG; SAE; CHR; 3/8
  • Fabriqué aux États-Unis

Les clients ont également acheté