Motion
CHANDAIL À MANCHES 1045G SHR BLT

FALK
1045G SLEEVE SHR BLT

Manchon de boulons blindés 0744987 série Falk G
N° D’ARTICLE MI01275032
N° MFR1045G SLEEVE SHR BLT
Prix1,410.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1045G SLEEVE SHR BLT

Manchon de boulons blindés 0744987 série Falk G
N° D’ARTICLE MI01275032
N° MFR1045G SLEEVE SHR BLT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,410.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1045G
  • Diamètre extérieur
    13.6200 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    13-5/8 po
  • Poids
    61.20 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Style de couplage
    Boulon blindé
  • Type de couplage
    Accouplement d’engrenage
  • Comprend
    Joint d’étanchéité, moyeu, boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744987
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    Manchons de boulons blindés série G
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    42000 N-m
  • CUP_NON
    782934005527

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL À MANCHES 1045G10 SHR BLT

Vous pourriez également aimer