Motion
CHANDAIL À MANCHES 1050G SHR BLT

FALK
1050G SLEEVE SHR BLT

Manchon de boulons blindés 0744988 série Falk G
N° D’ARTICLE MI01275068
N° MFR1050G SLEEVE SHR BLT
Prix1,791.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050G SLEEVE SHR BLT

Manchon de boulons blindés 0744988 série Falk G
N° D’ARTICLE MI01275068
N° MFR1050G SLEEVE SHR BLT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,791.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1050G
  • Diamètre extérieur
    15.3100 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    15-5/16 po
  • Poids
    93.60 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Style de couplage
    Boulon blindé
  • Type de couplage
    Accouplement d’engrenage
  • Comprend
    Joint d’étanchéité, moyeu, boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744988
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    Manchons de boulons blindés série G
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    56600 N-m
  • CUP_NON
    782934005534

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL À MANCHES 1050G10 SHR BLT

You May Also Like