Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1050G
- Longueur du demi-manchon5.54 po
- Diamètre extérieur15.3100 po
- Manchon extérieur Diamètre15.31 po
- Salopette à manches Longueur24.0000 po
- Poids31.499 kg
Détails
- Type de boulonExposé
- Pays d’origineCN
- Style de couplageBoulon exposé
- Type de couplageAccouplement d’engrenage
- Type de flexionPleine flexibilité
- ComprendJoint d’étanchéité
- Numéro de catalogue du fabricant0744998
- Rpm max.2900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °F
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieManchons de boulons exposés de la série G
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonBride
- Capacité de couple500900 po
- CUP_NON782934005633
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.