Motion
84094
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 12.786 po de diamètre d’arbre, 0.984 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI01275826
N° MFR84094
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 12.786 po de diamètre d’arbre, 0.984 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI01275826
N° MFR84094
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    12.786 po
  • Poids
    3.38 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.984 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.984 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311087643
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    12.596 à 12.608 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manchon d’usure
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Usines à rouleaux de ciment, aciéries, usines de transformation chimique

Aperçu

Description du fabricant
84094 MANCHON D’USURE
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • LDSLV4 manchons d'usure sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre