Motion
1030G HUB FLEX MMTR 608,808

FALK
1030G FLEX HUB MMTR 608,808

Concentrateur d’accouplement d’engrenages Lifelign - 1030, 2.531 à 3 po / 254 mm, cylindre de moteur de broyeur, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276072
N° MFR1030G FLEX HUB MMTR 608,808
Prix2,778.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030G FLEX HUB MMTR 608,808

Concentrateur d’accouplement d’engrenages Lifelign - 1030, 2.531 à 3 po / 254 mm, cylindre de moteur de broyeur, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276072
N° MFR1030G FLEX HUB MMTR 608,808
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
Prix2,778.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.531 à 3 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.24 po, 7.37 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.59 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    608, 808
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Poids
    52.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204067
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934032264
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    107100 po
  • CUP_NON
    782934032264

Aperçu

Description du fabricant
1030G HUB FLEX MMTR 608,808

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté