Motion
1035G HUB FLEX MMTR 614,814

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 614,814

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 3.729 à 4-1/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276092
N° MFR1035G FLEX HUB MMTR 614,814
Prix3,203.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 614,814

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 3.729 à 4-1/4 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI01276092
N° MFR1035G FLEX HUB MMTR 614,814
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
Prix3,203.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.729 à 4-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.43 po, 8.63 po
  • Code de taille de raccord
    1035
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.19 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    614, 814
  • Diamètre extérieur du manchon
    11 po
  • Poids
    68.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204056
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    163800 po
  • CUP_NON
    782934032189

Aperçu

Description du fabricant
1035G HUB FLEX MMTR 614,814

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon