Motion
HUILE POUR PERCEUSE À ROCHE 30R  5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
ROCK DRILL OIL 30R 5GAL PAIL

Huile de perçage de la série Rock Drill - Type : Perçage, 5 gal, Seau, 100 ISO, 30 SAE
N° D’ARTICLE MI01278295
N° MFRROCK DRILL OIL 30R 5GAL PAIL
Prix304.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
ROCK DRILL OIL 30R 5GAL PAIL

Huile de perçage de la série Rock Drill - Type : Perçage, 5 gal, Seau, 100 ISO, 30 SAE
N° D’ARTICLE MI01278295
N° MFRROCK DRILL OIL 30R 5GAL PAIL
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
Prix304.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles pour foreuses ont prouvé leur valeur avec des performances exceptionnelles pendant plusieurs années dans certaines des conditions d’exploitation les plus extrêmes, la lubrification des foreuses à roche, des marteaux pneumatiques et d’autres outils pneumatiques.
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Pression extrême •Non buée •Élimine les engorgements
  • Point d’éclair
    221°C/430 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Huile droite
  • Numéro CUP du fabricant
    089215584802
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Application du matériel
    Bourre
  • Type d’huile
    Huile de perçage
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Type
    Forage
  • CUP_NON
    089215584802
  • Viscosité
    104
  • Indice de viscosité
    103

Aperçu

Description du fabricant
L0848-060 HUILE DE FORAGE ROCHEUX 30R 5GAL SEAU
  • Pression extrême
  • Non buée
  • Élimine les gommages