Motion
M85270

DODGE
M85270

Réducteur de vitesse en ligne - 5:1 Rapport, 1-7/8 po taille d’entrée, Type d’entrée C-Face Quilled, 1.999 po, 2 po diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01279892
N° MFRM85270
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85270

Réducteur de vitesse en ligne - 5:1 Rapport, 1-7/8 po taille d’entrée, Type d’entrée C-Face Quilled, 1.999 po, 2 po diamètre d’arbre de sortie, double réduction
N° D’ARTICLE MI01279892
N° MFRM85270
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    15.47 x 12-1/4 x 12.29 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.29 po
  • Longueur du boîtier
    15.47 po
  • Largeur du boîtier
    12-1/4 po
  • Taille d’entrée
    1-7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 720.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8174 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.999 po, 2 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    200.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    62.000 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    3600 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85270 RÉDUCTEUR