Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur7.000 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre5.125 po
- Poids0.77 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HDW1
- Type de conceptionHDW1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311037709
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueRéducteurs, treuils, perceuses, meuleuses, boîtes de vitesses, moteurs et rouleaux
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint d’étanchéité à une seule lèvre très robuste avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.