Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.375 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre5.313 po
- Poids0.43 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles401300;401301;401304;401305
- Manchons d’usure compatibles99533
- Description de la constructionJoint d'huile, lèvre SKF WAVE
- Type de conceptionHDW1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre Wave
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311037921
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression35 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueBoîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
Aperçu
- Les joints HDW1 sont des joints à lèvres SKF WAVE robustes, conçus pour une utilisation dans des applications lubrifiées à la graisse ou à l’huile
- Le corps du joint rigide peut résister à des pressions de fonctionnement allant jusqu'à 35 psi
- Les joints sont fabriqués en standard avec un corps de joint robuste
- Revêtement Bore Tite