Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur11.859 po
- Largeur totale1.949 po
- Diamètre de l’arbre9.562 po
- Poids2.80 lb
- Largeur1.949 po
Details
- Type de conceptionHDDF1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant85311087513
- Plage de température de fonctionnement-15 à 210 °F
- Tolérance de pression50 psi
- Matériau du jointAlliage moulé résistant à la corrosion
- Type de jointJoint double face robuste
- Application typiqueConvoyeurs, équipement de construction, moulins, équipement minier
- CUP_NON085311087513
Aperçu
Description du fabricant
82540 JOINT D’HUILE
- Conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes et des vitesses plus faibles
- Offre une protection fiable contre les contaminants solides et liquides
- Utilisé dans les convoyeurs et l’équipement de construction, les machines agricoles, l’équipement minier, l’équipement de lavage, l’équipement agricole et l’équipement de machinerie