Motion
86850
Joint d’étanchéité facial en métal - Arbre 9.312 po, D.E. 11.625 po, Largeur 1.754 po, Matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01280840
N° MFR86850
Prix1,196.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial en métal - Arbre 9.312 po, D.E. 11.625 po, Largeur 1.754 po, Matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01280840
N° MFR86850
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
Prix1,196.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.625 po
  • Largeur totale
    1.754 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.312 po
  • Poids
    4.08 lb
  • Largeur
    1.754 po

Détails

  • Type de conception
    HDDF1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    85311089128
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Matériau du joint
    Alliage moulé résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Joint double face robuste
  • Application typique
    Convoyeurs, équipement de construction, moulins, équipement minier
  • CUP_NON
    085311089128

Aperçu

Description du fabricant
86850 JOINT D’HUILE
  • Conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes et des vitesses plus faibles
  • Offre une protection fiable contre les contaminants solides et liquides
  • Utilisé dans les convoyeurs et l’équipement de construction, les machines agricoles, l’équipement minier, l’équipement de lavage, l’équipement agricole et l’équipement de machinerie