Motion
400134
Anneau en V plein - 0.492 à 0.531 po dans la gamme d’arbres, 0.177 po dans la section transversale, 0.177 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01281353
N° MFR400134
Prix24.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V plein - 0.492 à 0.531 po dans la gamme d’arbres, 0.177 po dans la section transversale, 0.177 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01281353
N° MFR400134
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
Prix24.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.024 po
  • Largeur du siège du joint
    0.134 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    0.492 à 0.531 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.177 po

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V entièrement souple en caoutchouc
  • Plage de température continue
    -5 à 390 °F
  • Section transversale
    0.177 po
  • Type de conception
    VR1
  • Méthode d’installation
    Étiré sur la tige
  • Code à lèvres
    FKM
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    85311043953
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Tolérance de pression
    4.35 psi
  • Type de joint
    Joints axiaux/anneaux en V
  • Série
    VR1
  • Application typique
    Protéger les roulements dans les boîtes d’engrenages, les moteurs électriques et les entraînements
  • CUP_NON
    085311043953

Aperçu

Description du fabricant
400134 V - BAGUE
  • Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
  • Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
  • Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements