Motion
M85715

DODGE
M85715

Réducteur de vitesse en ligne - 90.28:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 0.999 po, diamètre d’arbre de sortie de 1 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01281779
N° MFRM85715
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85715

Réducteur de vitesse en ligne - 90.28:1 Rapport, 5/8 po dans la taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 0.999 po, diamètre d’arbre de sortie de 1 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01281779
N° MFRM85715

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.65 x 7.12 x 7-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    7-3/4 po
  • Longueur du boîtier
    10.65 po
  • Largeur du boîtier
    7.12 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 40.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1814 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.999 po, 1 po
  • Ratio
    90.28:1
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    0.890 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    1400 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85715 RÉDUCTEUR