Motion
M85915

DODGE
M85915

Réducteur de vitesse en ligne - 11.35:1 Rapport, 7/8 po taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1 po diamètre d’arbre de sortie, réduction double
N° D’ARTICLE MI01282432
N° MFRM85915
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M85915

Réducteur de vitesse en ligne - 11.35:1 Rapport, 7/8 po taille d’entrée, type d’entrée C-Face Quilled, 1 po diamètre d’arbre de sortie, réduction double
N° D’ARTICLE MI01282432
N° MFRM85915
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.13 x 5.88 x 8.84 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.84 po
  • Longueur du boîtier
    12.13 po
  • Largeur du boîtier
    5.88 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 154.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1044 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Ratio
    11.35:1
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.110 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
M85915 RÉDUCTEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues