Motion
402502
Anneau en V plein – VR3, 9.173 à 10.236 po de portée d’arbre, 0.315 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01282466
N° MFR402502
Prix134.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V plein – VR3, 9.173 à 10.236 po de portée d’arbre, 0.315 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01282466
N° MFR402502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix134.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.059 po
  • Largeur du siège du joint
    0.236 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    9.173 à 10.236 po
  • Poids
    3.84 lb
  • Largeur
    0.315 po

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V entièrement souple en caoutchouc
  • Plage de température continue
    -40 à 210 °F
  • Section transversale
    0.315 po
  • Type de conception
    VR3
  • Méthode d’installation
    Étiré sur la tige
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    85311090094
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Tolérance de pression
    4.36 psi
  • Type de joint
    Joints axiaux/anneaux en V
  • Application typique
    Espaces clos pour améliorer les joints labyrinthes
  • CUP_NON
    085311090094

Aperçu

Description du fabricant
402502 V - BAGUE
  • Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
  • Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
  • Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif