Motion
R86133

DODGE
R86133

Réducteur de vitesse en ligne - 38.18:1 Rapport, 1-1/2 po, taille d’entrée 1.499 po, type d’entrée d’arbre plein, 2.37 po, diamètre d’arbre de sortie 2.38 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01283337
N° MFRR86133
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R86133

Réducteur de vitesse en ligne - 38.18:1 Rapport, 1-1/2 po, taille d’entrée 1.499 po, type d’entrée d’arbre plein, 2.37 po, diamètre d’arbre de sortie 2.38 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01283337
N° MFRR86133
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    18.65 x 12-1/4 x 15.66 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.66 po
  • Longueur du boîtier
    18.65 po
  • Largeur du boîtier
    12-1/4 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po, 1.499 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 94.000 à 3600 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23229 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 180TC, 210TC, 250TC, 280TC, 56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.37 po, 2.38 po
  • Ratio
    38.18:1
  • Poids
    260.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    20.500 ch à 3600 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    5500 po
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
R86133 RÉDUCTEUR