Motion
2450569
Single Lip Oil Seal - Solid, 24.500 in Shaft Dia., 26.500 in OD, 1.375 in Overall Width, HDS3 Design, Carboxylated Nitrile Rubber (XNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01285175
N° MFR2450569
Prix1,692.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 24.500 in Shaft Dia., 26.500 in OD, 1.375 in Overall Width, HDS3 Design, Carboxylated Nitrile Rubber (XNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01285175
N° MFR2450569
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
Prix1,692.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26.500 po
  • Largeur totale
    1.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    24.500 po
  • Poids
    11.53 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, cosses d’espacement
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    406000;4060022;4060044;4060088;406009;4062033
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS3
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311139090
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
2450569 JOINT D’HUILE
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon