Motion
18875
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.890 in Shaft Dia., 3.160 in OD, 0.620 in Overall Width, CRSHA32 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01286650
N° MFR18875
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.890 in Shaft Dia., 3.160 in OD, 0.620 in Overall Width, CRSHA32 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01286650
N° MFR18875
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.160 po
  • Largeur totale
    0.620 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.890 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRSHA32
  • Type de conception
    CRSHA32
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311297134
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.

Aperçu

Description du fabricant
18875 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur pour un support de boîtier robuste
  • D.I. échelonnée
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif